Referenser
Spartex:VATFCUT4,5X20PFA2-50
Rubix:6410806
Tillverkare:9147245 20
EAN:4043377278845


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A2-50 4,5X20 TX20 - 9147245 20
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A2-50 4,5X20 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,80 kr Ex moms
/ packet
333,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
20 mm