Referenser
Tegera:868-8
Rubix:6044005
EAN:7392626072855


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 8 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | polyuretan |
| Nivåbeständighetsnivå | 3 |
Dokumenter
Produktinformation : Precisionshandskar, 868, storlek 8 - 868-8 - TEGERA
Grå syntethandske i flerpack (6 par i en förpackning). 13 gg stickning, handflatedoppad med PU, slät finish för bra grepp på torra och fuktiga ytor. Sömlös design för bättre passform, lämplig för precisionsarbete inom många områden. Ett stort antal storlekar gör att alla kan hitta en handske som passar perfekt.
Slät yta, handflatedoppad med PU, lämplig för precisionsarbete inom många områden.
Användningsområden
Finmonteringsarbeten,Monteringsarbeten,Avsyningsarbeten,Maskinoperatör,Byggarbeten,Snickeriarbeten,Måleriarbeten,Installationsarbeten,El-installationsarbeten,VVS-installationsarbeten,Verkstadsarbeten,Transportarbeten,Maskinförararbeten,Lagerarbeten,Flygplatsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 8 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | polyuretan |
| Nivåbeständighetsnivå | 3 |
| Huvudmaterial | polyester |
| ESD | nej |
| Användningsmiljö | torr |
| Förpackning | 6 pairs pack |
| Material | polyurethane (lining);polyester (dipping);textile (cuff) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran