Referenser
Tegera:883-11
Rubix:6000826
EAN:7392626053274


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 11 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
Produktinformation : Glove Tegera 883-11
Synthetic glove, nitrile foam, coated palm, Lycra®, nylon, 15 gauge, foam grip pattern, Cat. II, water- and oil-proof palm, for precision work.Grip design : Textured
Colour :Grey/Black
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 11 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
| Huvudmaterial | nylon |
| Material | nylon / nitrile / elastane |
| Längd | 270 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran