Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB4X35EFA2-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB4X35EFA2-50
Rubix:6405380
Tillverkare:691224 35
EAN:4043377148520


Teknisk sammanfattning
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A2-50 4X35 SW3 - 691224 35
Socket head cap screws with center hole low head A2-50 4X35 SW3 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | sw3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,82 kr Ex moms
/ packet
469,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm