Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCBF8X20EFA2
TC safety screw, one-way
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCBF8X20EFA2
Rubix:6429661
Tillverkare:913128 20
EAN:4043377132772


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation :
Pan head security screws with oneway drive A2 8X20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,47 kr Ex moms
/ packet
773,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm