Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCBDT3X12EFA2
Cylinder head safety screw, two holes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCBDT3X12EFA2
Rubix:6429797
Tillverkare:910123 12
EAN:4043377126658


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9101 Säkerhetsskruvar med cylinderhuvud, tvåhåls drift, plåtgänga A2 3X1 - 910123 12
Cheese head security screws with two hole drive A2 3X12 SP4
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | dubbel hål |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | sp4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,46 kr Ex moms
/ packet
604,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran