Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCBF4X10EFA2
TC safety screw, one-way
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCBF4X10EFA2
Rubix:6429741
Tillverkare:913124 10
EAN:4043377132390


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9131 Säkerhetsskruvar med runt huvud, envägsdrift, plåtgänga A2 4X10 - 913124 10
Pan head security screws with oneway drive A2 4X10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,14 kr Ex moms
/ packet
251,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm