Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCHCB4X20EFA2
TC Safety Screw HC + stud, metric thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCHCB4X20EFA2
Rubix:6429212
Tillverkare:911124 20
EAN:4043377127419


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9111 Säkerhetsskruvar med lågvälvt huvud med ISK +stift, plåtgänga A2 4X - 911124 20
Button head security screws hex socket drive + pin A2 4X20 sw 2,5 pin
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | sw 2,5 pin |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,00 kr Ex moms
/ packet
201,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm