Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTRLS4X5EFA2-50
Large-head slotted round-head screw
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTRLS4X5EFA2-50
Rubix:6431099
Tillverkare:2712824 5
EAN:4043377410559


Teknisk sammanfattning
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 27128 |
Produktinformation : NFE 27-128 Rundskruvar med stort huvud och spår A2-50 4X5 - 2712824 5
Slotted mushroom head screws A2-50 4X5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 27128 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
23 690,00 kr Ex moms
/ packet
29 612,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
5 mm