Koniskt rullager Timken HM905843, Yttre diameter: 104.986 mm | Innerdiameter: 44.988 mm | Bredd: 31.75 mm
Tapered roller bearing inner ring Timken
Se teknisk informationReferenser
Timken:HM905843
Rubix:148299
Tillverkare:100098287
EAN:0053893704951


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 44.988 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 104.986 mm |
| Bredd | 31.75 mm |
Produktinformation : HM905843 TIMKEN
Tapered roller bearing inner ring Timken
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 834,2 g |
| Innerdiameter | 44.988 mm |
| Yttre diameter | 104.986 mm |
| Bredd | 31.75 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Vikt | 1.4 kg |
| Serier | hm905800 |
| Bur | stål |
| Total lagerbredd | 32.512 mm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 171000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 34900 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 166,84 kr Ex moms
/ Styck
6 458,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran