Koniskt rullager Timken 67885-90241, Yttre diameter: 266.7 mm | Innerdiameter: 190.5 mm | Bredd: 103.188 mm

Double-Row Tapered Roller Bearing

Se teknisk information

Referenser

Timken:67885-90241
Rubix:147270
Tillverkare:100032920
EAN:0053893374406
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter190.5 mm
Yttre diameter266.7 mm
Bredd103.188 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 67885-90241 TIMKEN


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.

Användningsområden

General industrial and automotive applications

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)103,188x266,7x266,7 mm
Logistisk vikt16731 g
Förpackade mått (D x B x H)127x295,402x295,402 mm
Paketerad vikt16730,8 g
Innerdiameter190.5 mm
Yttre diameter266.7 mm
Bredd103.188 mm
Typ av lagerspelcn
164 757,62 kr Ex moms
/ Styck
205 947,03 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.