Koniskt rullager Timken HM801349, Yttre diameter: 82.55 mm | Innerdiameter: 40.483 mm | Bredd: 28.575 mm

Tapered roller bearing inner ring Timken

Se teknisk information

Referenser

Timken:HM801349
Rubix:148273
Tillverkare:100112024
EAN:0053893690377
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40.483 mm
Yttre diameter82.55 mm
Bredd28.575 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : HM801349 TIMKEN


Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.

Teknisk information


Attribut
Förpackade mått (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Paketerad vikt459,9 g
Innerdiameter40.483 mm
Yttre diameter82.55 mm
Bredd28.575 mm
Typ av lagerspelcn
Vikt0.7 kg
Serierhm801300
Materialsteel
Burstål
Referenshastighet4900 rpm
Begränsa hastigheten6600 rpm
Total lagerbredd29.37 mm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r130000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr103000 N
3 651,14 kr Ex moms
/ Styck
4 563,92 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran