Koniskt rullager Timken 3926, Yttre diameter: 112.713 mm | Innerdiameter: 60.325 mm | Bredd: 26.988 mm

Outer ring of a tapered roller bearing

Se teknisk information

Referenser

Timken:3926
Rubix:146009
Tillverkare:100051476
EAN:0053893135687
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter60.325 mm
Yttre diameter112.713 mm
Bredd26.988 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 3926 TIMKEN


With the ability to handle radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to deliver maximum durability in the most compact spaces

Styrkor

Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.

Användningsområden

Machine tool, automotive

Teknisk information


Attribut
Förpackade mått (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Paketerad vikt503 g
Innerdiameter60.325 mm
Yttre diameter112.713 mm
Bredd26.988 mm
Typ av lagerspelcn
Vikt1.2 kg
Serier3900
Total lagerbredd33.34 mm
StandardISO LIFE CALCULATION METHOD (L10)
Grundstatisk belastning, radiell - C0r191000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr36000 N
1 236,87 kr Ex moms
/ Styck
1 546,09 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran