T-shirt Janus Clothing 4450886-886-L

T-shirt wool - JanusPro

Se teknisk information

Referenser

Janus Clothing:4450886-886-L
Rubix:6450960
Tillverkare:4450886-886-L

Teknisk sammanfattning

Färgsvart
Storlekl
Huvudmaterialull
Se alla caracteristics

Produktinformation : T-skjorte JanusPro, Svart, Str. L - 4450886-886-L


JanusPro Extra round neck t-shirt, knitted with a strong interlock structure and a very high proportion of merino wool (68%). Naturally flame retardant, antistatic and arc-protective throughout the garment’s life.

Styrkor

  • EN ISO 13688:2013
  • EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
  • EN 1149-5:2018
  • (Fabric is approved for IEC 61482-2:2018 APC 1 - Ebt50: 7,3 / ELIM 6,1 cal/cm2)
  • OEKOTEX® STANDARD 100, Class II, Certificate 776-10201

Teknisk information


Attribut
Färgsvart
Storlekl
Huvudmaterialull
Sekundär färgingen sekundärfärg
Långa ärmarnej
ytvikt225 g/m²
Passformherr
Material68% merino wool, 30% modacrylic, 2% antistatic fiber
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek