Referenser
Blåkläder Workwear:3533102999004XL
Rubix:6249309
EAN:7330509601952

Produktinformation : T-shirt slim fit (3533), Svart, 4XL - 3533102999004XL
Sval, skön och stretchig T-shirt med elastan i materialet. Perfekt undertröja till t.ex. en flanellskjorta. Detta är samma T-shirt som 3333 fast säljs här i 1 st och inte 2-pack.
95% bomull, 5% elastan, jerseystickad, 160g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte slim fit svart<br/>95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran