Referenser
Blåkläder Workwear:362510429900XS
Rubix:6449639
EAN:7330509965351

Produktinformation : T-shirt Multipack (3625), Svart, XS - 362510429900XS
Fyll upp garderoben med ett bra basplagg i multipack om 5 st. Användbar och behaglig T-shirt i 100 % bomull. Ribbstickad hals och förstärkt nack- och axelsöm. Priset gäller per styck – totalen ser du i kassan.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte multipakk svart<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
xs