Referenser
Blåkläder Workwear:352410309933L
Rubix:6440892
EAN:7330509916605

Produktinformation : T-shirt med Varsel Dam (3524), Svart/Varselgul, L - 352410309933L
T-shirt i bomull med gula varselpartier för god synbarhet. Passar utmärkt i industrier där man inte får ha reflexer på arbetskläderna. Finns även som herrmodell 3523.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | t-skjorte varsel dame svart/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran