Referenser
Blåkläder Workwear:330010308600XXL
Rubix:6059020
EAN:7330509478264

Produktinformation : T-shirt (3300), Mörk Marinblå, XXL - 330010308600XXL
Skön t-shirt med ribbstickad hals. Förstärkt nack- och axelsöm. Tvånålssöm i ärm.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | blå |
| Material | t-skjorte mørk marineblå<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran