Referenser
Blåkläder Workwear:333410429900S
Rubix:6251609
EAN:7330509542705

Produktinformation : T-shirt Dam (3334), Svart, S - 333410429900S
T-shirt i 100 % bomull. Perfekt basplagg med ribbstickad hals samt förstärkt nack- och axelsöm.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte dame svart<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran