Referenser
Blåkläder Workwear:3300103088004XL
Rubix:6071386
EAN:7330509377833

Produktinformation : T-shirt (3300), Marinblå, 4XL - 3300103088004XL
Skön t-shirt med ribbstickad hals. Förstärkt nack- och axelsöm. Tvånålssöm i ärm.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte marineblå<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran