Referenser
Blåkläder Workwear:330010309400XXXL
Rubix:6059011
EAN:7330509250501

Produktinformation : T-shirt (3300), Grå, XXXL - 330010309400XXXL
Skön t-shirt med ribbstickad hals. Förstärkt nack- och axelsöm. Tvånålssöm i ärm.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte grå<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran