Referenser
Blåkläder Workwear:330010259991XS
Rubix:6059050
EAN:7330509489161

Produktinformation : T-shirt (3300), Svartmelerad, XS - 330010259991XS
Skön t-shirt med ribbstickad hals. Förstärkt nack- och axelsöm. Tvånålssöm i ärm.
60% bomull, 40%polyester, single jersey, bomull, 180g/m².
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte svart melert<br/>60% bomull, 40% polyester, enkel jersey, 180g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,02 kr Ex moms
/ Styck
155,02 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran