Referenser
Blåkläder Workwear:3300103099005XL
Rubix:6059009
EAN:7330509470961

Produktinformation : T-shirt (3300), Svart, 5XL - 3300103099005XL
Skön t-shirt med ribbstickad hals. Förstärkt nack- och axelsöm. Tvånålssöm i ärm.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 5xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte svart<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,02 kr Ex moms
/ Styck
155,02 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
5xl