Verktygsinlägg inkl verktyg Stahlwille 96838753
T-Handled Hex Key Set
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:96838753
Rubix:6184081
EAN:4018754163595



Dokumenter
Produktinformation : VINKELSKRUVMEJSEL ERGO HANDTAG TCS 10768-2K/6 - 96838753 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 40x350x350 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 800 g |
| Antal element | 6 |
| Höjd | 40 mm |
| Bredd | 350 mm |
| Djup | 350 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 820,31 kr Ex moms
/ Styck
2 275,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
