Referenser
Stahlwille:TCS 54/54TX/18
Rubix:6183680
Tillverkare:96838782
EAN:4018754222179



Produktinformation : HYLSSATS TCS 18-DELAR 1/2'' 54/54TX/18 - 96838782 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 40x175x350 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1675 g |
| Antal element | 18 |
| Höjd | 40 mm |
| Bredd | 175 mm |
| Djup | 350 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 767,23 kr Ex moms
/ Styck
4 709,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
