Referenser
Festo:Y-PK-6
Rubix:485340
Tillverkare:150013
EAN:4052568030339

Teknisk sammanfattning
| Typ av gängning | universal |
|---|---|
| Priključek 1 | voor slang met buitendiameter 8 mm |
| Priključek 2 | voor slang met buitendiameter 8 mm |
Dokumenter
Produktinformation : Y-slangkoppling, Y-PK-6 - 150013 - FESTO
Barbed Y-connector Y-PK-6 For plastic tubing PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominal size=5,3 mm, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Pneumatic Connection=PK-6, Materials note=Conforms to RoHS
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10,97 g |
|---|---|
| Typ av gängning | universal |
| Priključek 1 | voor slang met buitendiameter 8 mm |
| Priključek 2 | voor slang met buitendiameter 8 mm |
| Material | pom |
| Anslutningsdiameter | ø 8 mm '' |
| Metrisk ytterrördiameter | 8 mm |
| Max temperatur | 60 °C |
| Min. temperatur | 0 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
431,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran