Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 840580

SWIVEL MALE PARALLEL RUN-TEE PUSH-IN FITTING

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:840580
Rubix:6333366
EAN:3660338060434
PARALLEL ORIENTABLE BRANCH FITTING Execution Cylindrical D.4-1/8

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningbspp
Priključek 14
Priključek 2g1/8
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 840580-PARALLEL ORIENTABLE BRANCH FITTG EX CYLINDRICAL D.4-1/8


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningbspp
Priključek 14
Priključek 2g1/8
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameter1/8 ''
Metrisk ytterrördiameter4 mm
Gängningg1/8 (bspp parallel thread, iso 228-1)
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
258,64 kr Ex moms
/ Styck
323,30 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran