Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 883926
MALE PARALLEL BANJO PUSH-IN FITTING - MINI NICKEL PLATED BRASS
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:883926
Rubix:6331850
EAN:3660338373244

Dokumenter
Produktinformation : 883926-MICRO PUSH IN-BANJO 3MM-M5
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Teknisk information
Attribut
| Typ av gängning | metrisk |
|---|---|
| Priključek 1 | 5 |
| Priključek 2 | 0.8 |
| Material | nickel-plated brass |
| Anslutningsdiameter | m5 '' |
| Metrisk ytterrördiameter | 3 mm |
| Gängning | m5 x 0,8 |
| Max temperatur | 80 °C |
| Min. temperatur | -20 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 967,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 459,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran