Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 883866

SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:840709
Mecaline:883866
Rubix:6331901
EAN:3660338372735
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningbsp
Priključek 1g1/4
Priključek 28
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 883866-PUSH IN SWIVEL ELBOW-8MM-1/4


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningbsp
Priključek 1g1/4
Priključek 28
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameter1/4 ''
Metrisk ytterrördiameter8 mm
Gängningg1/4
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
1 412,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 765,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran