Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 858749
PARALLEL MALE 90° ELBOW
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:858749
Rubix:6353107
EAN:3660338138195

Dokumenter
Produktinformation : 858749 PARALLEL MALE 90 ELBOW MATERIAL BODY IN H POLYMER 6-3/8G
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Teknisk information
Attribut
| Typ av gängning | cylindrisk |
|---|---|
| Priključek 1 | g3/8 |
| Priključek 2 | 6 |
| Material | polymer body |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,48 kr Ex moms
/ Styck
136,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
