Referenser
Blåkläder Workwear:497425149900XXL
Rubix:6262601
EAN:7330509669952

Produktinformation : Luvtröja med pilefoder dam (4974), Svart, XXL - 497425149900XXL
Tröja i dampassform med fast justerbar, pilefodrad luva som ger en mjuk och skön känsla. Kraftiga dragkedjor samt mudd i ärmavslut och nederkant skapar stabilitet.
100% polyester, 2-lager, jersey och sherpafleece 430g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | hettegenser dame svart<br/>100% polyester, 2-lags strikk og sherpa fleecefôr 430 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran