Referenser
Spartex:VATFCUT4,5X25PFA2-50
Rubix:6410803
Tillverkare:9147245 25/18
EAN:4043377278852


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A2-50 4,5X25/18 TX - 9147245 25/18
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A2-50 4,5X25/18 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,24 kr Ex moms
/ packet
386,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm