Referenser
Blåkläder Workwear:495025169933XL
Rubix:6248136
EAN:7330509535011

Produktinformation : Softshelljacka (4950), Svart/Varselgul, XL - 495025169933XL
Smidig softshelljacka med ett stretchigt tyg som är vindavvisande och har hög andningsförmåga. För optimal komfort har jackan förböjda ärmar, förlängd rygg och fleecefodrad krage. Jackan är justerbar i ärmavslut samt nederkant och har flera praktiska fickor.
100% polyester, 2-lagers, softhell, vattenavvisande, 255 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | softshelljakke svart/gul<br/>100% polyester, 2-lags, antirevne, fleece 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran