Skyddsskor Blåkläder Workwear 24770000993345
STORM Skyddssko S7S Vattentät (2477)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:24770000993345
Rubix:6448611
EAN:7330509931868
Produktinformation : STORM Skyddssko Vattentät (2477), Svart/Varselgul, 45 - 24770000993345
En vattentät och tålig skyddssko i ett starkt textilt ovandelsmaterial, med reflekterande trådar och en TPU-förstärkt tåkappa. Tåhätta i komposit och ett mjukt, flexibelt spiktrampskydd som klarar de tuffa kraven med 3-milimetersspikar. Friktionssulan i nitrilgummi är utvecklad för att ge ett riktigt bra grepp även på snö och is. Innersulan, som är anatomiskt utformad för bästa komfort, är gjord i ett mjukt PU-material och har en textil ovansida med bra fuktabsorbering. Med hjälp av membranet håller du dig torr om fötterna även i ogästvänligt väder och Freelock-systemet gör det smidigt att komma både i och ur skon. Lämpar sig bäst för utomhusarbete inom byggnation och konstruktion, transport, underhåll, reparation och drift. Damläst i storlek 35-39.
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 45 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
45