Referenser
Jalas:2058-43
Rubix:6384361
EAN:6408487537684
Produktinformation : Skyddsskor, TIO 2058, storlek 43 - 2058-43 - JALAS
En mjuk, stabil och extra ventilerad skyddssko som är sval en hel lång arbetsdag. Den mjuka och stötdämpande sulan TIO (Three In One) skyddar mot långsiktiga skador på fötter och rygg. Med Tri-panel BOA® Fit System snörar du skorna så att de passar just dina individuella fötter. Med extra ventilationsöppningar blir skon sval och skön. Skon har tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i textil. Den nya Three In One (TIO) teknologin är utvecklad av Jalas.
Styrkor
Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Ventilerande innersula, BOA® Fit System, RPU-yttersula med grepp, ESD, Anatomiskt utformad, Ergonomiskt utformad, Mjuk, Stötdämpande, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Fri från material av animaliskt ursprung
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 43 |
|---|---|
| Färg | svart |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 751,12 kr Ex moms
/ par
3 438,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
43