Referenser
Bosch:2608630558
Rubix:358632
EAN:3165140006965

Produktinformation : STICKSÅGBLAD T 101 D 3ST - 2608630558 - BOSCH
Materials: HCS Tooth configuration: Undercut ground Softwood, panels [mm]: 10-45
Total length [mm]: 100Pitch [mm]: 4-5,2 Application ranges: Softwood, particleboard, batten board, fiberboard (10 - 45 mm) ProgressiveModel: T 101 D
Total length [mm]: 100Pitch [mm]: 4-5,2 Application ranges: Softwood, particleboard, batten board, fiberboard (10 - 45 mm) ProgressiveModel: T 101 D
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 21 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 170x55x3 mm |
| Paketerad vikt | 23 g |
| Längd | 100 mm |
| Material | hcs |
| Typ | sticksågsblad |
| Förpackning | 3 pieces |
| Total längd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
733,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
917,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran