Referenser
Blåkläder Workwear:488619775699XL
Rubix:6061283
EAN:7330509400906

Produktinformation : Vinterjacka (4886), Röd/Svart, XL - 488619775699XL
Vinterjacka med ett vind- och vattentätt ytatyg och tejpade sömmar. Det är detaljerna som gör denna jacka till din favorit, förlängd rygg, justerbar i nederkant, bälg i ryggen för bättre rörlighet. Jackan har quiltat foder och justerbar avtagbar luva. Reflexdetaljer fram och bak samt på ärm. Certifierad enligt EN 342, skyddskläder till skydd mot kyla tillsammans med 1810 och EN343, skyddskläder mot dåligt väder.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | röd |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | vinterjakke rød/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 833,51 kr Ex moms
/ Styck
2 291,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran