Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 489510109900XXXL
Microfleecejacka (4895)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:489510109900XXXL
Rubix:6060966
EAN:7330509275993

Produktinformation : Microfleecejacka (4895), Svart, XXXL - 489510109900XXXL
Varm, tunn och flexibel microfleecejacka med dragkedja och stretchmaterial i sidan och i ärmavslut för bättre passform. Perfekt som ett lättare andra lager. Räkna med isolering där det spelar roll och ventilation där det behövs.
100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | microfleece jakke svart<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran