Riktad pneumatisk reglerventil Festo VSVA-B-D52-ZH-A1-5C1
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VSVA-B-D52-ZH-A1-5C1
Rubix:500140
Tillverkare:547156
EAN:4052568186722

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, VSVA-B-D52-ZH-A1-5C1 - 547156 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Styrkor
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk information
Attribut
| Typ | solenoid valve |
|---|---|
| Antal portar | 5 |
| Spänning | 12 V |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Volymflöde | 1100 l/min |
| Tryckområde | -0,9/16 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 746,56 kr Ex moms
/ Styck
2 183,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran