Riktad pneumatisk reglerventil Festo MHA2-MS1H-3/2O-2-K
Solenoid valve MHA2-MS1H
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MHA2-MS1H-3/2O-2-K
Rubix:494345
Tillverkare:196141
EAN:4052568159245

Teknisk sammanfattning
| Typ | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antal portar | 3 |
Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MHA2-MS1H-3/2O-2-K - 196141 - FESTO
Solenoid valve MHA2-MS1H-3/2O-2-K individual valve, fast switching, with cable. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120 g |
|---|---|
| Typ | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antal portar | 3 |
| Volymflöde | 100 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 299,62 kr Ex moms
/ Styck
1 624,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran