Referenser
Festo:MS9-EE-NG-V24-S-VS
Rubix:504297
EAN:4052568210564

Produktinformation : Avstängingsventil, MS9-EE-NG-V24-S-VS - 562946 - FESTO
circuit switching distributor MS9-EE-NG-V24-S-VS electric, with silencer, flow direction from left to right. Series=MS, Size=9, Modular dimension=90 mm, Design=sliding piston, Actuation mode=electrical
Teknisk information
Attribut
| Typ | festo 562946 on/off valve |
|---|---|
| Antal portar | 3 |
| Spänning | 24 V |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Volymflöde | 18000 l/min |
| Material | nbr |
| Tryckområde | 3,5 bar – 16 bar |
| Min. servicetryck | 3.5 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 191,78 kr Ex moms
/ Styck
8 989,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran