Hullingförsedd slangkoppling med gänga Mecaline 842978

STAINLESS STEEL MALE PARALLEL REDUCTION

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:842978
Rubix:6333050
EAN:3660338062728
STAINLESS STEEL NIPPLE Connecting diameter G1/2

Teknisk sammanfattning

Materialstainless steel
Priključek 1g1/2
Max servicetryck140 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 842978-STAINLESS STEEL NIPPLE CONNECTING DIAMETER G1/2-3/4


Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.

Teknisk information


Attribut
Materialstainless steel
Priključek 1g1/2
Max servicetryck140 bar
Profilmale taper nipple - reduction
Priključek 2g 3/4
Min. temperatur-110 °C
Max temperatur300 °C
Typ av gängningbspt
Min. servicetryck-0.99 bar
1 283,86 kr Ex moms
/ Styck
1 604,82 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran