Hullingförsedd slangkoppling med gänga Mecaline 842975
STAINLESS STEEL MALE PARALLEL REDUCTION
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:842975
Rubix:6333048
EAN:3660338062698


Teknisk sammanfattning
| Material | stainless steel |
|---|---|
| Priključek 1 | g1/4 |
| Max servicetryck | 140 bar |
Dokumenter
Produktinformation : 842975-STAINLESS STEEL NIPPLE CONNECTING DIAMETER G1/4-3/8
Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Teknisk information
Attribut
| Material | stainless steel |
|---|---|
| Priključek 1 | g1/4 |
| Max servicetryck | 140 bar |
| Profil | male taper nipple (male/male) |
| Priključek 2 | g 3/8 |
| Min. temperatur | -110 °C |
| Max temperatur | 300 °C |
| Typ av gängning | bspt |
| Min. servicetryck | -0.99 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
825,24 kr Ex moms
/ Styck
1 031,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran