Referenser
Spartex:RONDCAR26A4
Rubix:6418716
Tillverkare:0436426
EAN:4043377033536


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 26 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 80 mm |
Produktinformation : DIN 436 Fyrkantsbrickor för träkonstruktioner A4 80X26X6
Square washers for wood constructions A4 80X26X6 DIN 436
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 26 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 80 mm |
| Standard | DIN 436 |
| Metrisk diameter | M26 |
| Tjocklek | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran