Referenser
Spartex:RONDCAR22A2
Rubix:6418721
Tillverkare:0436222
EAN:4043377033451


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 60 mm |
Produktinformation : DIN 436 Fyrkantsbrickor för träkonstruktioner A2 60X22X5
Square washers for wood constructions A2 60X22X5 DIN 436
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 60 mm |
| Standard | DIN 436 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Tjocklek | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
111 674,66 kr Ex moms
/ packet
139 593,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran