Referenser
Spartex:RONGOUJM7A2
Rubix:6408007
Tillverkare:144027
EAN:4043377134332


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 7 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 14 mm |
Produktinformation : DIN 1440 Brickor för bultar, medelstora A2 14X7X1,6 - 144027
Washers for clevis pins, finish medium
A2 14X7X1,6 DIN 1440
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 7 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 14 mm |
| Standard | DIN 1440 |
| Metrisk diameter | M7 |
| Tjocklek | 1.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 924,70 kr Ex moms
/ packet
18 655,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
7 mm
Material / finish
Yttre diameter
14 mm
Metrisk diameter
M7