Referenser
Spartex:CAROSU17,5A2
Rubix:6420298
Tillverkare:04342175
EAN:4043377033161


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 17.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 434 |
Produktinformation : DIN 434 Profilstångsbrickor för U-profil A2 X17,5 - 04342175
Square taper washers for U-sections A2 X17,5 DIN 434
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 17.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 434 |
| Metrisk diameter | M17 |
| Typ | plaquettes obliques carrées |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran