Referenser
Spartex:ECCAR8A4-80
Rubix:6403382
Tillverkare:055748
EAN:4043377044303


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Produktinformation : DIN 557 Kluvna muttrar A4-80 8 - 055748
Slotted round nuts A4-80 8 DIN 557
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| För skruvar | m8 |
| Klass | A4-80 |
| Skifnyckel | sw13 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,63 kr Ex moms
/ packet
368,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran