Mutter sexkant Spartex ECHUBASFF1,5.22A2-35
Hexagon nuts with fine thread, low form
Se teknisk informationReferenser
Spartex:ECHUBASFF1,5.22A2-35
Rubix:6404430
Tillverkare:8675222 15
EAN:4043377352552


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 22 mm |
Produktinformation : ISO 8675 Sexkantmuttrar med fingänga låg modell A2-35 22 - 8675222 15
Hexagon thin nuts with fine pitch thread A2-35 22
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 22 mm |
| För skruvar | m22 |
| Klass | A2 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw34 |
| Gängskärning pitch | 1.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
680,34 kr Ex moms
/ packet
850,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
22 mm
För skruvar
m22