Referenser
Spartex:ECCAR5A2-70
Rubix:6405183
Tillverkare:055725
EAN:4043377044228


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gängdiameter | 5 mm |
Produktinformation : DIN 557 Kluvna muttrar A2-70 5 - 055725
Slotted round nuts A2-70 5 DIN 557
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| För skruvar | m5 |
| Klass | A2-70 |
| Skifnyckel | sw8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,84 kr Ex moms
/ packet
88,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran